Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=142 - KTV211800142

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 142 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 509 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822577605

Réf. Sonepar

00090257760

Réf. Fournisseur

KTV211800142

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

142 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

509 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

249 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

3.46 l

Kontec KS 21 H=1800 L=142, Puissance: 509W (Blanc RAL9016)