Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=430 - KTV211800430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1543 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 755 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822414085
Réf. Sonepar
00090241408
Réf. Fournisseur
KTV211800430
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
430 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1543 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
755 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
10.47 l