Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=574 - KTV212000574

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 574 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2303 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1138 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822466534

Réf. Sonepar

00090246653

Réf. Fournisseur

KTV212000574

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

574 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2303 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1138 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

15.91 l

Kontec KS 21 H=2000 L=574, Puissance: 2303W (Blanc RAL9016)