Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2200 L=718 - KTV212200718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3199 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1597 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822467784
Réf. Sonepar
00090246778
Réf. Fournisseur
KTV212200718
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3199 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1597 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
21.88 l