Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1600 L=718 - KTV211600718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
longueur - 718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2286 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1118 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822150402
Réf. Sonepar
00090215040
Réf. Fournisseur
KTV211600718
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1600 mm
longueur:
718 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2286 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1118 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
16.33 l