Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=1800 L=502 - KTV211800502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1801 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 881 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822149772
Réf. Sonepar
00090214977
Réf. Fournisseur
KTV211800502
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
502 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1801 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
881 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
12.22 l