Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=142 - KTV212000142

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 142 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 570 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 282 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149186820

Réf. Sonepar

00090918682

Réf. Fournisseur

KTV212000142

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

142 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

570 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

282 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

3.93 l

Kontec KS 21 H=2000 L=142, Puissance: 570W (Blanc RAL9016)