Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=862 - KTV212000862

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2000 L=862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 862 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3458 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1709 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892700609

Réf. Sonepar

00090270060

Réf. Fournisseur

KTV212000862

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

862 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3458 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1709 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

23.89 l

Kontec KS 21 H=2000 L=862, Puissance: 3458W (Blanc RAL9016)