Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KS 21 H=2200 L=862 - KTV212200862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3840 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1917 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892688822
Réf. Sonepar
00090268882
Réf. Fournisseur
KTV212200862
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
862 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3840 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1917 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
26.27 l