Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 13T140 R50 F01Blanc - H01140_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 468 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 941 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438257581715
Réf. Sonepar
00090758171
Réf. Fournisseur
H01140_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
468 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
941 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
495 W
exposant N:
1.258
contenu en eau:
16.81 l