Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 17T080 R50 F01Blanc - H01080_17

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 612 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 688 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 361 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465957931

Réf. Sonepar

00090595793

Réf. Fournisseur

H01080_17

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

612 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

688 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

361 W

exposant N:

1.262

contenu en eau:

12.3 l

Opus H01 17T080 R50 F01, Puissance: (Blanc RAL9016)