Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 21T060 R50 F01Blanc - H01060_21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 756 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 628 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 329 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257376649

Réf. Sonepar

00090737664

Réf. Fournisseur

H01060_21

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

756 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

628 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

329 W

exposant N:

1.2934

contenu en eau:

8.42 l

Opus H01 21T060 R50 F01, Puissance: 628W (Blanc RAL9016)