Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H01 21T140 R50 F01Blanc - H01140_21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 756 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1466 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 768 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958099

Réf. Sonepar

00090595809

Réf. Fournisseur

H01140_21

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

756 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1466 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

768 W

exposant N:

1.266

contenu en eau:

26.26 l

Opus H01 21T140 R50 F01, Puissance: 1466W (Blanc RAL9016)