Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 13T060 R50 F01Blanc - H02060_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 468 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 622 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 324 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958129
Réf. Sonepar
00090595812
Réf. Fournisseur
H02060_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
468 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
622 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
324 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
12.56 l