Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 13T140 R50 F01Blanc - H02140_13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 468 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1452 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 757 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958327
Réf. Sonepar
00090595832
Réf. Fournisseur
H02140_13
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
468 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1452 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
757 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
29.3 l