Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 21T080 R50 F01Blanc - H02080_21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 756 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1276 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 663 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958198
Réf. Sonepar
00090595819
Réf. Fournisseur
H02080_21
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
756 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1276 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
663 W
exposant N:
1.283
contenu en eau:
26.51 l