Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 21T100 R50 F01Blanc - H02100_21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 756 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1595 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 828 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9004465958242
Réf. Sonepar
00090595824
Réf. Fournisseur
H02100_21
Marque
Finimetal
hauteur:
756 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1595 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
828 W
exposant N:
1.283
contenu en eau:
33.14 l




