Finimetal - Radiateur décoratif OPUS H02 25T140 R50 F01Blanc - H02140_25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 900 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2624 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1359 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958358
Réf. Sonepar
00090595835
Réf. Fournisseur
H02140_25
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
900 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2624 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1359 W
exposant N:
1.288
contenu en eau:
54.94 l