Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V01 13T180 RU F01Blanc - V01180_13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 468 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1066 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 545 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958426

Réf. Sonepar

00090595842

Réf. Fournisseur

V01180_13

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

468 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1066 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

545 W

exposant N:

1.315

contenu en eau:

19.11 l

Opus V01 13T180 RU F01, Puissance: 1063W (Blanc RAL9016)