Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V01 17T220 RU F01Blanc - V01220_17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 612 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1632 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 843 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958532
Réf. Sonepar
00090595853
Réf. Fournisseur
V01220_17
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
612 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1632 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
843 W
exposant N:
1.293
contenu en eau:
29.75 l