Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V01 21T180 RU F01Blanc - V01180_21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 756 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1722 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 880 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958440
Réf. Sonepar
00090595844
Réf. Fournisseur
V01180_21
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
756 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1722 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
880 W
exposant N:
1.315
contenu en eau:
30.87 l
Les Atouts de l'article:
Rondeur des tubes, légèreté, transparence, l’Opus s’intègre facilement dans les intérieurs au style moderne.
Les Atouts de la gamme:
52071672