Finimetal - Radiateur décoratif OPUS V02 09T180 RU F01Blanc - V02180_9

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 324 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1152 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 592 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958617

Réf. Sonepar

00090595861

Réf. Fournisseur

V02180_9

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

1800 mm

longueur:

324 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1152 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

592 W

exposant N:

1.303

contenu en eau:

23.94 l

Opus V02 09T180 RU F01, Puissance: 1155W (Blanc RAL9016)