Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=214 L=3800 - VOH112143800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1763 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 898 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892213963
Réf. Sonepar
00090221396
Réf. Fournisseur
VOH112143800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1763 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
898 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
6.35 l