Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=1200 - VOH112861200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 692 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 349 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892214182

Réf. Sonepar

00090221418

Réf. Fournisseur

VOH112861200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

692 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

349 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

2.66 l

Vonaris VHV 11 H=286 L=1200, Puissance: 692W (Blanc RAL9016)