Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=1100 - VOH113581100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 734 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 378 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892214908
Réf. Sonepar
00090221490
Réf. Fournisseur
VOH113581100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
734 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
378 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.06 l