fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=1300 - VOH113581300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 867 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822423292

Réf. Sonepar

00090242329

Réf. Fournisseur

VOH113581300

Marque

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

867 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

446 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

3.61 l

Vonaris VHV 11 H=358 L=1300, Puissance: 867W (Blanc RAL9016)