Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=1600 - VOH113581600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1067 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657840448

Réf. Sonepar

00090784044

Réf. Fournisseur

VOH113581600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1067 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

549 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

4.45 l

Vonaris VHV 11 H=358 L=1600, Puissance: 1067W (Blanc RAL9016)