Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=800 - VOH113580800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 534 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 275 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657840363

Réf. Sonepar

00090784036

Réf. Fournisseur

VOH113580800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

534 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

275 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

2.22 l

Vonaris VHV 11 H=358 L=800, Puissance: 534W (Blanc RAL9016)