Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=1200 - VOH114301200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 912 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 469 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657840660
Réf. Sonepar
00090784066
Réf. Fournisseur
VOH114301200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
912 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
469 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
4 l