Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=1400 - VOH114301400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1064 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 548 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657840684

Réf. Sonepar

00090784068

Réf. Fournisseur

VOH114301400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1064 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

548 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

4.66 l

Vonaris VHV 11 H=430 L=1400, Puissance: 1064W (Blanc RAL9016)