Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=3400 - VOH114303400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2584 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1330 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892215493

Réf. Sonepar

00090221549

Réf. Fournisseur

VOH114303400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2584 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1330 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

11.32 l

Vonaris VHV 11 H=430 L=3400, Puissance: 2584W (Blanc RAL9016)