Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=502 L=1200 - VOH115021200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 519 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657840929
Réf. Sonepar
00090784092
Réf. Fournisseur
VOH115021200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1014 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
519 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
4.64 l