Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=502 L=1800 - VOH115021800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1521 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 779 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657840981
Réf. Sonepar
00090784098
Réf. Fournisseur
VOH115021800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1521 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
779 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
6.97 l