Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=574 L=1100 - VOH115741100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1013 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 516 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657841179
Réf. Sonepar
00090784117
Réf. Fournisseur
VOH115741100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1013 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
516 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
4.88 l