Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=574 L=800 - VOH115740800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=574 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 737 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 376 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657841148

Réf. Sonepar

00090784114

Réf. Fournisseur

VOH115740800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

737 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

376 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

3.55 l

Vonaris VHV 11 H=574 L=800, Puissance: 737W (Blanc RAL9016)