Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=646 L=500 - VOH116460500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 495 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 252 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892215929
Réf. Sonepar
00090221592
Réf. Fournisseur
VOH116460500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
495 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
252 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
2.5 l