Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1300 - VOH117901300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1437 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 725 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892217008

Réf. Sonepar

00090221700

Réf. Fournisseur

VOH117901300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1437 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

725 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

7.96 l

Vonaris VHV 11 H=790 L=1300, Puissance: 1437W (Blanc RAL9016)