Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1800 - VOH117901800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1989 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1003 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822426279

Réf. Sonepar

00090242627

Réf. Fournisseur

VOH117901800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1989 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1003 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

11.02 l

Vonaris VHV 11 H=790 L=1800, Puissance: 1989W (Blanc RAL9016)