Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=2600 - VOH117902600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2873 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1449 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822448301
Réf. Sonepar
00090244830
Réf. Fournisseur
VOH117902600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2873 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1449 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
15.91 l