Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=2800 - VOH117902800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3094 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1560 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892217183

Réf. Sonepar

00090221718

Réf. Fournisseur

VOH117902800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3094 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1560 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

17.14 l

Vonaris VHV 11 H=790 L=2800, Puissance: 3094W (Blanc RAL9016)