Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=3000 - VOH117903000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3315 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1672 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892217206

Réf. Sonepar

00090221720

Réf. Fournisseur

VOH117903000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3315 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1672 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

18.36 l

Vonaris VHV 11 H=790 L=3000, Puissance: 3315W (Blanc RAL9016)