Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=700 - VOH117900700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 774 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 390 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657841896

Réf. Sonepar

00090784189

Réf. Fournisseur

VOH117900700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

774 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

390 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

4.28 l

Vonaris VHV 11 H=790 L=700, Puissance: 774W (Blanc RAL9016)