Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=2800 - VOH112862800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=286 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1616 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 815 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892214540

Réf. Sonepar

00090221454

Réf. Fournisseur

VOH112862800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1616 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

815 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

6.22 l

Vonaris VHV 11 H=286 L=2800, Puissance: 1616W (Blanc RAL9016)