Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=358 L=3600 - VOH113583600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2401 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1236 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892215165
Réf. Sonepar
00090221516
Réf. Fournisseur
VOH113583600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2401 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1236 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
10.01 l