Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=2200 - VOH114302200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=430 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1672 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 861 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892215394

Réf. Sonepar

00090221539

Réf. Fournisseur

VOH114302200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1672 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

861 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

7.33 l

Vonaris VHV 11 H=430 L=2200, Puissance: 1672W (Blanc RAL9016)