Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=646 L=2400 - VOH116462400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2374 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1210 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892216261
Réf. Sonepar
00090221626
Réf. Fournisseur
VOH116462400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2374 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1210 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
11.98 l