Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=646 L=3200 - VOH116463200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3165 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1613 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892216346
Réf. Sonepar
00090221634
Réf. Fournisseur
VOH116463200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3165 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1613 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
15.97 l