Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=1200 - VOH117901200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1326 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 669 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822431198
Réf. Sonepar
00090243119
Réf. Fournisseur
VOH117901200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1326 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
669 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
7.34 l