Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 11 H=790 L=2000 - VOH117902000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2210 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1115 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892217107
Réf. Sonepar
00090221710
Réf. Fournisseur
VOH117902000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2210 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1115 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
12.24 l