Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=142 L=1000 - VOH201421000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 304 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 161 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892537540
Réf. Sonepar
00090253754
Réf. Fournisseur
VOH201421000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
304 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
161 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
2.18 l